Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Palo Alto Networks SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-SX-ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SX-ST
EAN/GTIN:
     0065030885614
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Multimode | LC | 550m | Lebenslange GarantieDer SX-ST ist ein Palo Alto Networks SX-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Palo Alto Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-SX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550m. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 850nm• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Multimode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 550m• MTBF: 629.953.711 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
95832027 h
Markenkompatibilität:
Palo Alto Networks
Kompatible Produkte:
SX
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.