Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
StarTech.com Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
Artikel-Nr.:
     C1880-SVA5M4NEUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVA5M4NEUA
EAN/GTIN:
     0065030865807
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

Dieses 5 V-Netzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit C-Type-Barrel-Stromanschluss, die 5 Volt und bis zu 4 Ampere Strom benötigen.

Ersetzen Sie Ihr defektes oder verlorenes Netzteil

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Halten Sie ein Ersatz-Netzteil bereit

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

[%product id="110VDSLEX2EU" text="1,5 km VDSL2-Ethernet-Extender-Kit"]

[%product id="110VDSLEX2GB" text="1,5 km VDSL2-Ethernet-Extender-Kit"]

[%product id="HD2VID" text="HDMI-zu-Composite-Konverter mit Audiofunktion"]

[%product id="HDMI2DP" text="Aktiver HDMI- oder DVI-zu-DisplayPort-Konverter"]

[%product id="ST122HD4KU" text="4K-HDMI-2-Port-Video-Splitter"]

[%product id="ST122LE" text="2-Port-VGA-Video-Splitter"]

[%product id="ST4300U3C1" text="3-Port-USB 3.0-Hub für Laptops & Windows-basierte Tablet-Computer"]

[%product id="ST4300U3C1B" text="3-Port-USB 3.0-Hub für Laptops & Windows-basierte Tablet-Computer"]

[%product id="ST4300USB3" text="4-Port-SuperSpeed-USB 3.0-Hub, schwarz"]

[%product id="USB3SDOCKDD" text="DVI-Dual-Monitor-Dockingstation für Laptops"]

[%product id="USB3SDOCKHD" text="HDMI- und DVI-Dual-Monitor-Dockingstation für Laptops"]

[%product id="USBVGADOCK2" text="Universelle Laptop-USB-Dockingstation mit VGA-Audio-Ethernet"]

[%product id="VGA2HD2" text="Component- und VGA A/V-zu-HDMI-Konverter"]

[%product id="VGA2HDPRO2" text="VGA-zu-HDMI-Scaler"]

[%product id="VGA2VID" text="VGA-zu-Composite (RCA)- oder S-Video-Konverter"]

Das SVA5M4NEUA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 4 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen C-Type-Barrel-Anschluss benötigen
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
110-240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsstrom:
4 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, PSE
Kabellänge:
1.49 m
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
158 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
215 g
Produktfarbe:
Schwarz
Steckertypen enthalten:
AU, EU, JP, NA, UK
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.