Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media
StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media
StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media
StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media
StarTech.com 4 Port VGA KVM IP Switch mit Virtual Media
Artikel-Nr.:
     C1880-SV441DUSBI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV441DUSBI
EAN/GTIN:
     163121153007
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuern Sie bis zu 4 USB- und VGA-fähige Computer remote über ein IP-Netzwerk oder das Internet.Der 4-Port-USB VGA IP KVM-Switch mit Virtual Media SV441DUSBI ermöglicht sichere lokale Steuerung und Fernsteuerung von bis zu 4 Computern über LAN oder Internet. Mit 2 weiteren USB-Ports für gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten (USB-Speichermedien, CD-ROM usw.), sodass Dateiübertragung und Laufwerkemulation für die Remote-Installation von Anwendungen und Betriebssystemen möglich sind.Der IP-KVM-Switch ermöglicht Steuerung auf BIOS-Ebene und vollständige Bootvorgangsinteraktion und verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen (SSH, SSL, RADIUS und eine konfigurierbare Firewall) zur Sicherung des Netzwerks.Dieser IP KVM kann mithilfe des RPORT-Moduls (separat erhältlich) mit praktisch jedem Gerät interagieren, das serielle RS232-Terminals (Router, Switches, PDUs usw.) verwendet. Und dank des 1U-Metallgehäuses für Rackmontage ist mit dem 1110EXTRACK die Installation in einem Rack ganz einfach.Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.Testen Sie hier eine StarTech.com Server-Fernsteuerung (SV1115IPEXT)!The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
304 mm
Verpackungshöhe:
276 mm
Paketgewicht:
4100 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
187 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
900 g
IP-Steuerung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
48 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
5
USB-Hub:
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse:
2
Serieller Port-Typ:
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Breite des Versandkartons:
561 mm
Höhe des Versandkartons:
333 mm
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,19*
€ 1.033,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,93*
€ 1.032,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,36*
€ 1.002,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,83*
€ 980,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,80*
€ 937,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.