Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     C1880-SV431DPUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPUA
EAN/GTIN:
     5054533468597
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

Der 4-Port-USB DisplayPort KVM-Switch mit Audio SV431DPUA kombiniert die Displaystandards der nächsten Generation mit problemloser KVM-Steuerung von bis zu 4 angeschlossenen PCs oder Mac-Computern. Mit DisplayPort-Auflösungen von 2560 x 1600 bei 60 Hz ebenso wie 7.1 HD Digital Audio (bei Displays und Quellen mit entsprechender Unterstützung) und separater Unterstützung von 3,5-mm-Stereo-Audio. Dank eines integrierten USB 2.0-Hubs können 2 zusätzliche Peripheriegeräte von mehreren angeschlossenen Computern gesteuert werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die maximal unterstützte Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierten Aktualisierungsraten ist für hochwertige statische Bildgebungsanwendungen, z. B. im Gesundheitswesen (MRI, Röntgendiagnose usw.), geeignet. Der 4-Port-KVM ist eine einfache und doch umfassende Lösung mit Drucktaste an der Frontblende als auch Hotkeys zum Umschalten. Das Kleingehäuse mit Anschlüssen an der Rückseite minimiert Störungen am Arbeitsplatz. Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet. Rackmontage Ihres KVM-Switches Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

The StarTech.com Advantage

- Die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten mithilfe des integrierten Hubs spart die Kosten für doppelte Geräte (Drucker, Scanner usw.)
- Kompatibel mit Mini DisplayPort-Adaptern und somit geeignet für Apple MacBook-Konnektivität
- Unterstützung für digitales DisplayPort 7.1-HD-Audio oder separate 3,5-mm-Analog-Audio-Anschlüssen für zusätzliche Vielseitigkeit
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
214 mm
Verpackungstiefe:
411 mm
Verpackungshöhe:
87 mm
Paketgewicht:
1600 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
221 mm
Tiefe:
130.6 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
1000 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Schaltknopf:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
136000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, TAA, REACH
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Auflösung (maximal, digital):
2560 x 1600 Pixel
DDC2B-Unterstützung:
Ja
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Plug:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Audio-Kanäle:
7.1
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DisplayPort
Konsolenanschluss:
DisplayPort, 3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
USB-Hub:
Ja
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
5
Anzahl der Mikrofoneingänge:
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.