Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231USBGB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231USBGB
EAN/GTIN:
     0065030806039
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie 2 USB VGA-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets inklusive Kabeln.

Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231SUBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden.

Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz.

Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux).

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Mit USB KVM-Kabeln für eine komplette, betriebsbereite KVM-Lösung, die Ihnen Zeit und Geld spart
- Das kompakte, USB-betriebene Gerät spart Zeit, Platz und Strom.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs haben Benutzer volle Multimedia-Kontrolle und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden und sparen so Kosten für Zweitgeräte.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
99 mm
Verpackungshöhe:
212 mm
Paketgewicht:
1500 g
Breite:
124 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
420 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Kabellänge:
1.8 m
Maximum Kabellänge:
5 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
111000 h
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
DC input Spannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.4 A
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Scanning interval:
3,8,15,30 s
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.