Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
StarTech.com 2 Port USB VGA KVM Switch mit DDM Fast Switching und Kabeln
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231USBDDM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231USBDDM
EAN/GTIN:
     0065030858182
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuern Sie 2 VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit USB Dynamic Device Mapping zur Vermeidung von Verweilzeit beim Wechsel

Mit dem 2-Port-USB-VGA-KVM-Switch SV231USBDDM können Sie 2 USB-fähige VGA-PCs mit einem einzigen Satz von Peripheriegeräten mit High Definition-VGA-Auflösungen bis zu 1920x1440 steuern.

Die mitgelieferten KVM-Kabel ermöglichen eine Fertiglösung, während USB Dynamic Device Mapping (DDM) und Display Data Channel (DDC) deutlich die Lag-Zeit für den Wechsel reduzieren und die Gesamtkompatibilität mit den angeschlossenen Display- und Eingabegeräten verbessern, sodass Sie Zeit und Geld sparen.

Für die nächste Stufe von KVM-Leistung integriert dieser VGA-KVM-Switch dedizierte Mehrkern-Verarbeitung pro Kanal und innovative USB DDM-Technologie, mit deren Hilfe Sie schnell und nahezu ohne Verzögerung zwischen angeschlossenen Computern wechseln können. DDM hält einen konstanten Kommunikationskanal zwischen USB-Peripheriegeräten und angeschlossenen Systemen aufrecht, sodass der Zeitaufwand für das erneute Erkennen von Geräten beim Wechsel vermieden wird.

Zusätzlich zum schnelleren Wechsel bietet der KVM All-Time Display Data Channel (Full DDC)-Technologie für ordnungsgemäße Displayerkennung unter den angeschlossenen Systemen, eine Taste für einfache Bedienung per Tastendruck für Hot-Key-Auswahl und einen integrierten 2-Port-USB-Hub, der die Verwendung weiterer Peripheriegeräte ermöglicht.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Wechseln Sie zwischen Geräten mit minimaler Verzögerung durch DDM-Technologie für schnellen Wechsel
- Sofortige Konfiguration und Verwendung dank mitgelieferter KVM-Kabel
- Nahezu universelle Kompatibilität mit allen USB-Eingangsgeräten über USB DDM-Ports
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
253 mm
Verpackungstiefe:
348 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1700 g
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
76 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
520 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA, UL
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.4 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1440 Pixel
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
USB-Hub:
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.