Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231HDMIUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231HDMIUA
EAN/GTIN:
     0065030837521
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen HDMI-Monitor für 2 Multimedia-Computer.

Der 2-Port USB/HDMI-KVM-Umschalter SV231HDMIUA ermöglicht eine einfache Steuerung von USB-fähigen Multimedia-Computern oder -Geräten mit HDMI-Monitor mittels eines einzigen Peripherie-Sets/einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, -Maus, -Monitor, -Lautsprecher und -Mikrofon).

Eine höchst vielseitige KVM-Lösung: Der USB/HDMI-KVM-Switch hat einen eingebauten 2-Port-USB 2.0-Hub, über den ausgewählte Computer auf High-Speed-USB-Geräte zugreifen können. So sparen Sie Kosten für die Anschaffung von Zweit-USB-Peripheriegeräten.

Um auch hochauflösende Videos anzeigen zu können, unterstützt der HDMI KVM-Switch HD-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Durch die original digitale Signalübertragung über Kabel kann der Switch auch verwendet werden, um ein HD-Panel für mehrere HDMI-Quellen, z. B. Blu-Ray-Player, Video-Spielkonsolen und HD-Mediacenters, zu verwenden.

Der Switch unterstützt ebenfalls Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktionen und ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen Computer, USB-Ports des Hubs sowie Audio-/Mikrofonkanäle entweder gleichzeitig oder unabhängig voneinander über entweder die Druckschalter in der Frontblende oder die Hotkeys der Tastatur auszuwählen.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie die Kosten für doppelte Anzeigegeräte, und nutzen Sie einfach einen Satz Peripheriegeräte und ein einziges Display oder TV-Gerät für Spielekonsole (Xbox360 oder Playstation PS3) und PC.
- Vielseitige Audiounterstützung für sowohl HDMI-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5-mm-Stecker.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
188 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
1100 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
125 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
634 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH):
124.8 x 70 x 40 mm
Anzahl Anschlüsse:
2
Energiebedarf:
AC 110 - 240 V
Weitere Anschlüsse:
1x HDMI (F) 4x USB A (F) 6x 3.5mm (F) 2x USB B (F) 2x mini-HDMI (F)
Produktfarbe:
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
126813 h
Zertifizierung:
R0HS
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
DC input Spannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
HD-Typ:
Full HD
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
HDMI
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
4
Kopfhörerausgänge:
3
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.