Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     C1880-SV231DDVDUA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DDVDUA
EAN/GTIN:
     650308357254
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.

Der 2-Port Dual-Monitor KVM-Schalter (DVI+VGA) SV231DDVDUA bietet eine komplette Multimedia-Umschaltlösung, mit der Benutzer zwei Dual-Display-Computer mittels eines einzigen Satzes USB-Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) steuern können.

Der Dual-Monitor KVM-Schalter unterstützt hochauflösende Video-Schnittstellen und bietet je einen VGA- (analog) und einen DVI-I-Anschluss pro Computerverbindung sowie die Möglichkeit, die Audiosignale zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.

Der DVI/VGA KVM-Schalter bietet mit einem integrierten 2-Port-USB-Hub zum Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten zur Verwendung durch alle angeschlossenen Computer Vielseitigkeit für praktisch jede Anwendung und spart die Kosten der Anschaffung von Zweitgeräten.

Der Dual-Monitor KVM-Switch passt auf nahezu jeden Arbeitsplatz. Er ist in ein kompaktes, robustes Metallgehäuse eingebaut, das lang anhaltende Funktion gewährleistet.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die hochauflösenden DVI- und VGA-Ports unterstützen nahezu jedes Dual-Display-Szenario. Sogar mit einem DVI+VGA-PC und einem Dual-DVI-PC können Sie diesen KVM mit einem Adapter für Ihre Konfiguration verwenden.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Gummifüße:
Ja
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
199 mm
Verpackungshöhe:
72 mm
Paketgewicht:
1288 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
160 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
750 g
Audio-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
64691 h
Zertifizierung:
CE, FCC
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
HD-Typ:
WUXGA
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1200 Pixel
DDC2B-Unterstützung:
Ja
HDCP:
Ja
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA/DVI-I
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, DVI-I, VGA (D-Sub)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
3
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.