Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
StarTech.com Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sit Stand Workstation -Ergonomischer Stehpult mit Rollen - Computertisch mit verriegelbarem One-Touch-Lift für Lehrer/Schüler
Artikel-Nr.:
     C1880-STSCART2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STSCART2
EAN/GTIN:
     0065030884105
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Rollen| Sit-Stand Workstation | Ergonomie am Arbeitsplatz

Fördern Sie Zusammenarbeit und interaktive Klassenzimmer mit diesem mobilen Steh-Schreibtisch von StarTech.com.

Diese Sitz-und-Steh-Arbeitsplätze ermöglichen es den Nutzern, eine Einrichtung zu wählen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Die verstellbaren Rolltische können ganz einfach von einer sitzenden Position in eine stehende Position gebracht werden, ohne Klemmen oder Geruckel. Die beiden vorderen Rollen können festgestellt werden, um eine Bewegung des Arbeitsplatzes zu verhindern.

Einfache Höhenanpassung

Der Wechsel zwischen sitzender und stehender Position während des Tages hat viele gesundheitliche Vorteile, von besserer Durchblutung zu reduzierter Müdigkeit. Mit den höhenverstellbarer Schreibtischen können Nutzer ihre Position während des Tages immer wieder ganz einfach anpassen und bleiben dadurch aufmerksamer und fokussierter.

Stellen Sie den Stehpult mit dem One-Touch-Hebel auf eine beliebige Höhe zwischen 74 und 115 cm ein. Es gibt keine voreingestellten Höhenpositionen, sodass Nutzer exakt die Höhe einstellen können, mit der sie am bequemsten arbeiten.

Große Arbeitsfläche

Die große Oberfläche des Computertisch, 60 x 80 cm, bietet ausreichend Platz für Laptop, Maus und mehr.

Perfekt für anpassbare Klassenzimmer

Lehrer können dynamische Lernumgebungen schaffen, um unterschiedliche Anforderungen bedienen zu können. Dazu müssen lediglich die zwei vorderen Rollen entsperrt und die Arbeitsplätze im Klassenzimmer verschoben werden. Geeignet für:

Personalisierten Einzelunterricht

Präsentationen

Standard-Klassenraumkonfigurationen für Vorträge und Tests (oder auch Konfigurationen mit mehr Distanz)

Der einfach bewegliche Schreibtisch kann auch in Schulungsräumen, Lagerhäusern und Fertigungsstätten, Heimbüros und IT-Abteilungen eingesetzt werden.

Das Modell STSCART2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- MOBILER STEHTISCH: Der mobile Sitz-und-Steh-Rolltisch ist leicht zu bewegen und fördert eine produktive Arbeitsplatz-/Lernumgebung; stabile Basis mit robusten Rollen, die feststellbar sind (nur vorne) mithilfe eines Fußpedals
- GROSSE, ROBUSTE OBERFLÄCHE: Mobiler Sitz-und-Steh-Schreibtisch mit Rollen und großer, schwarzer Oberfläche (60,5 x 80 cm); Hubkapazität ohne Unterstützung von 5 kg und max. statisches Gewicht von 30 kg; leicht zu reinigen
- HÖHENVERSTELLBAR: Heben Sie die Arbeitsfläche des ergonomischen Laptop-Schreibtisches mithilfe des One-Touch-Hebels mit nur einem Handgriff in die stehende Position, Höhe einstellbar von 74 bis 115 cm ab Boden
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl von Schrauben:
14
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
28200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
750 - 1200 mm
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Lenkrollen:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Tischplattenmaterial:
Holz
Rahmenmaterial:
Stahl
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
265 mm
Breite des Versandkartons:
925 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
925 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
28400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.