Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
StarTech.com 7 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - Industrieller USB-A Hub aus Metall mit ESD und 350W Überspannungsschutz - Hutschienen/Wand/Tischmontage möglich - TAA KONFORM - USB Exp...
Artikel-Nr.:
     C1880-ST7300USBME
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7300USBME
EAN/GTIN:
     5054629731178
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
usb hubs 7fach
Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.2 Gen 1-Ports hinzuDieser TAA-konforme industrielle 7-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub bietet Ihnen die Skalierbarkeit, die Sie in rauen Industrieumgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder Büros benötigen. Mit seinem robusten Metallgehäuse in Industriequalität erfüllt er die hohen Anforderungen für den Anschluss einer hohen Anzahl von Geräten in Fabriken und Büroumgebungen.Perfekt für raue UmgebungenDieser industrielle USB-Hub bietet zuverlässige Leistung mit einem robusten Metallgehäuse. Er unterstützt einen großen 7-48-V-DC-Klemmleisteneingang und bietet Ihnen die Flexibilität, den Hub je nach Bedarf auf der Grundlage Ihrer eigenen Eingangsleistung zu betreiben.Der robuste Hub eignet sich perfekt für Fabrikumgebungen, unterstützt einen großen Betriebstemperaturbereich (0 °C bis 70 °C) und bietet Überspannungs- und ESD-Schutz für jeden USB-Anschluss, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.Verbinden und laden Sie mehrere USB-GeräteDieser robuste USB 3.2 Gen 1-Hub wurde für eine Vielzahl von Verbindungen entwickelt und bietet sieben Anschlüsse für weitere USB-Geräte und Peripheriegeräte.Der Hub unterstützt auch die USB-Akkuladespezifikation 1.2 und liefert an jedem Port bis zu 2,4 A, insgesamt bis maximal 35 W, sodass Sie Ihre mobilen Geräte schneller aufladen können als mit einem herkömmlichen USB-Anschluss.Platzieren Sie den Hub dort, wo Sie ihn am dringendsten benötigenMit vielseitigen Installationsoptionen können Sie den Hub dort installieren, wo er am besten für Ihre Umgebung geeignet ist. Dank integrierter Montagehalterungen, mitgelieferten DIN-Montageschienen können Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub sicher an den meisten Oberflächen wie an einer Wand, unter einem Schreibtisch oder an einem Regal montieren.StarTech.com bietet ein externes Netzteil ITB20D3250 an, das separat erhältlich ist. Dieses universelle DC-Netzteil wurde als Alternative sowie Reserve- oder Ersatzstromversorgung für die industriellen USB-Hubs von StarTech.com entwickelt.Kompatibel mit älteren USB-GerätenDer robuste USB-Hub unterstützt die volle Bandbreite von 5 Gbit/s von USB 3.2 Gen 1 und ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Geräten. Sie können Ihre älteren Peripheriegeräte ohne Unterbrechungen mit Ihren neueren USB 3.2 Gen 1-Geräten verbinden.Das ST7300USBME wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3520
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
126106 h
Breite des Versandkartons:
397 mm
Höhe des Versandkartons:
326 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
600 g
Breite:
54 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
325 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Druckanstiegsschutz:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, TAA, REACH
Energiequelle:
Gleichstrom
Eingangsspannung:
7 - 48 V
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.