Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
StarTech.com Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST7200USBM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7200USBM
EAN/GTIN:
     5054814466229
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

Dieser TAA-konforme industrielle 7-Port-USB 2.0-Hub bietet Ihnen die Skalierbarkeit, die Sie in rauen Industrieumgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder Büros benötigen. Mit seinem robusten Metallgehäuse in Industriequalität erfüllt er die hohen Anforderungen für den Anschluss einer hohen Anzahl von Geräten in Fabriken und Büroumgebungen. 

Perfekt für raue Umgebungen 

Dieser industrielle USB-Hub bietet zuverlässige Leistung mit einem robusten Metallgehäuse. Er unterstützt einen großen 7-24-V-DC-Klemmleisteneingang und bietet Ihnen die Flexibilität, den Hub je nach Bedarf auf der Grundlage Ihrer eigenen Eingangsleistung zu betreiben. 

Der robuste Hub eignet sich perfekt für Fabrikumgebungen, unterstützt einen großen Betriebstemperaturbereich (0 °C bis 55 °C) und bietet Überspannungs- und ESD-Schutz für jeden USB-Anschluss, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden. 

Schließen Sie mehrere USB-Geräte an 

Dieser robuste USB 2.0-Hub wurde für eine Vielzahl von Verbindungen entwickelt und bietet sieben Anschlüsse für weitere USB-Geräte und Peripheriegeräte. 

Platzieren Sie den Hub dort, wo Sie ihn am dringendsten benötigen 

Mit vielseitigen Installationsoptionen können Sie den Hub dort installieren, wo er am besten für Ihre Umgebung geeignet ist. Dank integrierter Montagehalterungen und mitgelieferten DIN-Montageschienen können Sie den USB 2.0-Hub sicher an den meisten Oberflächen wie an einer Wand, unter einem Schreibtisch oder an einem Regal montieren. 

StarTech.com bietet ein externes Netzteil ITB20D3250 an, das separat erhältlich ist. Dieses universelle DC-Netzteil wurde als Alternative sowie Reserve- oder Ersatzstromversorgung für die industriellen USB-Hubs von StarTech.com entwickelt.

Kompatibel mit älteren USB-Geräten 

Der robuste USB-Hub unterstützt die volle Bandbreite von 480 Mbit/s von USB 2.0 und ist mit älteren USB-Geräten abwärtskompatibel. 

Das ST7200USBM wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Ein einziger USB-Hostanschluss bietet 7 zusätzliche USB-Anschlüsse pro Port mit Überstromschutz.
- Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage mit Stromversorgung über Blockklemmen für einen weiten Bereich von industriellen Anwendungen.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Terminus - FE2.1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
170227 h
Breite des Versandkartons:
436 mm
Höhe des Versandkartons:
264 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
7
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
7
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
500 g
Breite:
61.5 mm
Tiefe:
133 mm
Höhe:
36.3 mm
Gewicht:
283 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Druckanstiegsschutz:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH, TAA
Eingangsspannung:
7 - 24 V
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.