Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 5Gbps - 1 x 2.4 A Port
Artikel-Nr.:
     C1880-ST53004U1C
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST53004U1C
EAN/GTIN:
     0065030861700
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
startech.com 4 port usb hub
usb switch
Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.2 Gen 1-Ports hinzu, plus Schnellladung für MobilgeräteDieses Zubehör ist ein Muss für jeden Mobilgerätebenutzer. Mithilfe dieses kompakten USB 3.2 Gen 1-Hubs können Sie vier weitere USB-Geräte an Ihren Computer anschließen und ganz einfach Ihr Mobilgerät am Ladeanschluss des Hubs (DCP, Dedicated Charge Port) schnell aufladen. Laden Sie Ihr iPad, iPhone und andere Mobilgeräte schnell auf Dank eines 2,4-A-Ladeanschlusses können Sie mit dem Hub ganz einfach und schnell Ihr Smartphone, Tablet und andere USB-geladene Geräte, einschließlich Android™-, Apple- und Samsung™-Geräte, aufladen. Die Lade- und Datenanschlüsse arbeiten simultan, sodass Sie ganz bequem und schnell Ihr Mobilgerät aufladen können, während Sie weiterhin andere USB 3.2 Gen 1-Peripheriegeräte verwenden. Der Ladeanschluss bleibt aktiv, selbst wenn der Hostcomputer ausgeschaltet ist, sich im Schlafmodus befindet oder vollständig getrennt ist. Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Computers Steigern Sie die Systemfähigkeiten, indem Sie vier USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse hinzufügen und somit hohe Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erzielen. Der USB 3.2 Gen 1-Hub (auch bekannt als USB 3.2 Gen 1) ist für Geräte mit hoher Bandbreite, z. B. externe Festplatten, hochauflösende Webcams, Flash-Laufwerke, Videokameras usw., geeignet. Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit Der 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub benötigt nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können. Die Einrichtung ist ganz einfach, da keine Treiber installiert werden müssen, und dank USB-Stromversorgung oder eigener Stromversorgung über den mitgelieferten Netzadapter bietet der Hub zusätzliche Flexibilität. Der ST53004U1C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert. Hinweis: Der mitgelieferte Netzadapter wird benötigt, um den Ladeanschluss mit Strom zu versorgen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VLI - VL812
Breite des Versandkartons:
287 mm
Höhe des Versandkartons:
325 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
5
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
411 g
Breite:
61 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
100 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Status
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.):
24 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: startech usb switch, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.