Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
StarTech.com 3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4300U3C1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300U3C1
EAN/GTIN:
     5054242210661
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Dieser USB 3.0-Hub mit Mobilgeräteständer erweitert die Konnektivität Ihres Laptops oder Tablets. Er ist für Computer, Windows-basierte Tablets und einige On-The-Go-fähige Android™-Geräte (in Kombination mit einem separaten OTG-Adapter) geeignet. Nun können Sie nützliche Peripheriegeräte, z. B. eine Tastatur oder externe Festplatte, an Ihr Tablet anschließen.

Zudem können Sie über den integrierten Schnellladeanschluss ein separates Mobilgerät schnellladen.

Robuste Bauweise für Komfort und Zuverlässigkeit
Anders als die meisten Desktop-USB 3.0-Hubs ist dieser Hub mit einem stabilen, hochwertigen Gehäuse ausgestattet. Und aufgrund des Gewichts bleibt er auch stehen, wenn Sie Geräte anschließen oder trennen. So ersparen Sie sich den Ärger darüber, dass Ihr Hub bei jeder Berührung über den Schreibtisch rutscht.

Dank des Ständers ist der Hub hervorragend für Mobilgeräte geeignet
Dieser platzsparende USB 3.0-Hub ermöglicht ergonomischen Zugriff auf Smartphone oder Tablet dank des integrierten Klappständers. Der klappbare Ständer aus massivem Aluminium ist mit einer praktischen Kabelöffnung ausgestattet, sodass Sie Ihr Host-Mobilgerät schnell und mit ordentlich aufgeräumten Kabeln aufstellen können.

Sie können den Ständer einklappen, wenn er nicht gebraucht wird, und aufgrund des Gewichts ist die Kippgefahr auch bei größeren Tablets kaum vorhanden.

Erweitert die USB-Konnektivität
Sie können die eingeschränkten Anschlussmöglichkeiten von Android-basierten Tablets und Smartphones überwinden durch Kombination mit diesem Hub und einem einfachen Micro USB-auf-USB OTG-Adapter (SKU: UUSBOTG - separat erhältlich). Mit dem Adapter fungiert der ST4300U3C1 als OTG-Hub, sodass Sie USB-Geräte am Mobilgerät anschließen können.

Der Hub wird auch nativ von vielen Windows-basierten Tablets mit einem USB-A-Anschluss unterstützt.

Alternativ kann dieser kleine Hub als herkömmlicher USB 3.0-Hub verwendet werden, sodass Sie die Konnektivität erweitern können, mit gleichzeitiger Abwärtskompatibilität für USB 2.0- und 1.x-Geräte.

Lädt Ihr Smartphone oder Tablet schnell auf
Ihr Mobilgerät kann über den 2,1-A-Kombinations-Schnelllade- oder Datenanschluss schneller geladen werden. Sie können ein Mobilgerät entweder als Host anschließen oder schnell laden, je nachdem, ob Sie es mit dem entsprechenden Schnelllade- oder Hostanschluss verbinden.

Geräte, die nicht per USB aufgeladen werden (z. B. Microsoft Surface Pro 4), können eingelegt und als Host angeschlossen und gleichzeitig über den eigenen Lademechanismus geladen werden.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Chipsatz:
Genesys Logic GL3520
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
820 g
Breite:
126 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
393 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Druckanstiegsschutz:
Ja
LED-Anzeigen:
Ladend, Leistung
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC
Kompatible Produkte:
-Samsung Galaxy Tab -Apple iPad -Apple iPad mini
Energiequelle:
AC
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
4 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.