Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - 5Gbps - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4300PBU3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300PBU3
EAN/GTIN:
     6136005287659
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse hinzuDiese mobile 4-Port-USB 3.2 Gen 1-Hub mit integriertem Kabel wandelt einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Anschluss in vier Anschlüsse, sodass Sie mehr Geräte an Ihren Computer anschließen können. Der Hub ist mit einem integrierten Kabel ausgestattet, das mit seinen 25 cm länger ist als die Kabel der meisten herkömmlichen Hubs. Das längere Kabel gibt Ihnen die Flexibilität, den Hub und die Geräte genau nach Ihren Wünschen zu platzieren und sicherzustellen, dass der Hub unabhängig davon, wo sich der USB 3.2 Gen 1-Anschluss befindet, an Ihren Laptop oder Ihr Tablet angeschlossen werden kann. Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops beim Reisen Dieser mobile USB 3.2 Gen 1-Hub ist hervorragend zum Hinzufügen von zusätzlichen Anschlüssen zu Ihrem Laptop, Tablet, Microsoft Surface Pro 4, Surface Book oder anderen Microsoft Surface-Produkten geeignet. Dank eines integrierten Kabels können Sie den Hub flexibler nach Wunsch auf Ihrem Schreibtisch platzieren. Zudem ist der Hub USB-betrieben für einfachen Transport auf Reisen. Konfiguration mit oben liegenden Anschlüssen spart Platz auf dem Schreibtisch Dieser USB-Hub bietet eine Blockbauweise, bei der die Anschlüsse an der oberen Seite des Hubs angeordnet sind. Durch den Anschlusszugang von oben benötigen die angeschlossenen Geräte (z. B. Drahtlosempfänger für Flash-Laufwerke und Maus und Tastatur) weniger Platz. Alternativ können Sie den Hub auf die Seite legen für einfache Kabelanschlüsse für Geräte wie externe Festplatten oder Drucker. Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit Dank der kompakten Bauweise können Sie den USB 3.2 Gen 1-Hub (auch als USB 3.2 Gen 1 bekannt) auf dem Schreibtisch bzw. an Ihrem Arbeitsplatz nach Bedarf aufstellen und so dafür sorgen, dass USB-Geräte leichter zugänglich sind. Zudem ist genügend Platz zwischen den USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen vorhanden, sodass vielgenutzte Geräte ganz einfach angeschlossen und getrennt werden können. Der USB 3.2 Gen 1-Hub wird unter fast allen Betriebssystemen nativ unterstützt, sodass die Einrichtung ohne Treiberinstallation ganz einfach ist. Und dank der Abwärtskompatibilität können Sie sowohl neue als auch ältere USB-Geräte (z. B. USB 2.0-Peripheriegeräte) anschließen. Der ST4300PBU3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VLI - VL812
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
43977.72 h
Breite des Versandkartons:
329 mm
Höhe des Versandkartons:
323 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
183 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
131 g
Breite:
30 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
82 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Hot-Swap:
Ja
Kabellänge:
0.25 m
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Energiequelle:
USB
Eingangsspannung:
5 V
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.