Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - Mini Hub - USB C auf 4x USB-A - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-ST4200MINIC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4200MINIC
EAN/GTIN:
     0065030874083
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Fügen Sie Ihrem USB Typ-C-Laptop mit diesem tragbaren Hub 4 USB 2.0-Anschlüsse hinzu.

Mit diesem kompakten USB-Hub erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops oder Desktop-Computers um vier USB 2.0 (Type-A)-Ports über einen einzigen USB Type-C- oder Thunderbolt 3-Port. Und da er USB-busbetrieben ist, benötigen Sie keinen externen Stromadapter, was zu mehr Komfort auf Reisen und weniger Unordnung am Arbeitsplatz führt.

Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzu

Mit seinem kompakten und leichten Design ist dieser 4-Port-USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Verbindungsmöglichkeiten beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen. Er ist perfekt geeignet für den Anschluss gängiger USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerke genau dann, wenn Sie sie benötigen.

Der Hub nimmt minimalen Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch und eignet sich perfekt für Hot-Desk- oder BYOD-Umgebungen.

Busbetriebenes Design sorgt für mehr Komfort auf Reisen

Dieser vielseitige USB-C-Hub ist busbetrieben, was bedeutet, dass er seinen Strom direkt von dem USB-C-Port Ihres Computers bezieht. Dies bedeutet, dass Sie auf Reisen weniger Kabel mitführen müssen, da er keinen externen Stromadapter benötigt.

Universelle Unterstützung für einfache Installation

Dieser USB 2.0-Hub funktioniert mit zahlreichen Computern, da er weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop oder Ihren Desktop-Computer automatisch installiert und ist schnell einsatzbereit. Zudem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows, macOS, Linux und Chrome OS und bietet damit plattformübergreifende Kompatibilität.

Der ST4200MINIC wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Fügt Ihrem Laptop zusätzliche USB 2.0-, USB-Type-A-Ports hinzu
- Kompaktes, leichtes Gehäuse mit geringem Platzbedarf für die Reise oder zur Platzierung auf dem Schreibtisch
- USB-busbetrieben mit eingebautem Kabel, sodass Sie den Hub überallhin mitnehmen können
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
105 g
Breite:
80 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
35 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
0.16 m
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, REACH
Energiequelle:
USB
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.