Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
StarTech.com 3-Port USB 3.0 (5Gbps) Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1880-ST3300GU3B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST3300GU3B
EAN/GTIN:
     5054533672420
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Hub
Fügen Sie Ihrem Ultrabook™ oder Laptop über einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Port 3 externe USB 3.2 Gen 1-Ports mit UASP und einen Gigabit Ethernet-Port hinzuMit dem mobilen USB 3.2 Gen 1-Hub ST3300GU3B mit integriertem GbE-Port können Sie die Konnektivität Ihres Laptop-Computers erweitern, indem Sie drei externe USB 3.2 Gen 1-Ports sowie einen Gigabit-Netzwerk-Port über eine einzige USB 3.2 Gen 1-Verbindung hinzufügen. Dieser Hub ist ein hervorragendes Laptopzubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 und viele andere Geräte. Der Hub vereint Gigabit-Netzwerk-Support und USB 3.2 Gen 1-Hub-Zugriff in einem leichten, doch robusten Aluminiumgehäuse und bietet so wichtige Ports, die auf modernen Computern oft begrenzt oder nicht vorhanden sind und ist gleichzeitig kompakt und reisefreundlich. Dank des angeschlossenen USB 3.2 Gen 1-Hostverbindungskabels müssen Sie kein zusätzliches Kabel mitführen. Sie können daher den Hub für maximale Mobilität bequem in Ihre Laptop-Tasche packen. Der integrierte Ethernet-Port nutzt für schnellere und beständigere Netzwerkverbindungen die 5-Gbit/s-Funktionen der USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle und bietet so kabelgebundenen Gigabit-Zugriff, der mit dem IEEE 802.3/u/ab-Standard vollständig kompatibel ist. Zudem unterstützt der GbE-Anschluss Wake on LAN (WOL), sodass Sie Ihren Computer über Ihr Netzwerk remote aufwecken können. Dieser mobile USB-Hub ist ein ideales Laptop-Zubehör und eignet sich zum Anschließen von Peripheriegeräten mit geringem Stromverbrauch wie eine Maus, Tastatur oder USB-Flash-Laufwerk. Wird mit einem Universal-Netzadapter zum Anschließen von Geräten, z. B. externe Festplattengehäuse" append_qs="filter_IOINTERFACE=USB+3.0; geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
374 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Eingangsstrom:
0.3 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
323 mm
Höhe des Versandkartons:
580 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
CE, FCC
Gehäusematerial:
Aluminium
AC Eingangsspannung:
100-240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Kabellänge:
0.148 m
USB Datenübertragungsraten:
12,480,5000 Mbit/s
Stromstecker-Typ:
Typ H
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
43 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
62 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Jumbo-Frames:
4000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.