Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
StarTech.com 7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
StarTech.com 7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
StarTech.com 7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Artikel-Nr.:
     C1880-SMFIBLCSC7
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SMFIBLCSC7
EAN/GTIN:
     5054533538818
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Stellen Sie eine Hochleistungsverbindung zwischen Faser-Netzwerkgeräten her

Das 7 m lange LC-auf-SC-Single Mode Duplex-LWL-Kabel SMFIBLCSC7 verfügt über eine 9/125-Mikron-LWL für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Single Mode-Anwendungen.

Dieses LC-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Diese Lösung ist somit hervorragend für industrielle Umgebungen, Hauptbüros und Schulen ebenso wie Wohngebäuden geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 9/125 (OS1)-Single Mode-LWL-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Geeignet für Installation gemäß entsprechender Bauvorschriften mit LSZH-Bewertung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
415 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Gewicht:
99 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
110 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Kabellänge:
7 m
Lichtleitertyp:
OS1
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.