Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Single Mode Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Single Mode Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC-SC
StarTech.com 1m Single Mode Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC-SC
StarTech.com 1m Single Mode Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC-SC
StarTech.com 1m Single Mode Duplex Glasfaser (LWL) Patchkabel LC-SC
Artikel-Nr.:
     C1880-SMFIBLCSC1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SMFIBLCSC1
EAN/GTIN:
     0065030810159
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Stellen Sie eine Hochleistungsverbindung zwischen Faser-Netzwerkgeräten her

Das 1 Meter lange Single Mode-Duplex-Faseroptik-Kabel SMFIBLCSC1 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Jedes Single Mode Duplex-Faseroptik-Kabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert.

The StarTech.com Advantage

- Faseroptikkabel bieten Signale höherer Qualität über eine größere Entfernung
- Faseroptikkabel sind die ultimative Lösung für Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
335 mm
Warentarifnummer (HS):
85447000
Höhe des Versandkartons:
108 mm
Gewicht:
18 g
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
6 mm
Verpackungstiefe:
199 mm
Verpackungshöhe:
211 mm
Paketgewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1 m
Lichtleitertyp:
OS1
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.