Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
StarTech.com 19" Serverschrank Fachboden 55cm ausziehbar - Sliding Rack Shelf
Artikel-Nr.:
     C1880-SLIDESHELFD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SLIDESHELFD
EAN/GTIN:
     0065030791076
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Boden für Serverschrank
Serverschrankboden
Mit dem schwarzen 22-Zoll tiefen Einschub-Bord für Rack Server Gehäuse SLIDESHELFD können Sie ein 2-in-1-Einschub-Bord/Tastaturfach hinzufügen und so Kosten sparen und die Produktivität erhöhen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das SLIDESHELFD kann als stabiles Einschub-Bord oder 1U-Auszugschublade mit einer Maximallast von 25 kg verwendet werden. Es passt sich also perfekt an Änderungen Ihrer Serverschrankanforderungen an. Drehen Sie die installierte Schublade einfach um, und schon wird es zu einem Bord für Monitore, Laptops und andere Diagnosegeräte. Ein praktischer, leicht zu verbergender Griff kann herausgezogen werden.

Das Gehäusebord wird mit allen für die Installation benötigten Werkzeugen geliefert und ist kompatibel mit standardmäßigen 19-Zoll-Gehäusen und -Schränken mit einer Tiefe von 22-Zoll Tiefe, einschließlich der Schränke 7236CABINET, RK2236BKF, RK4236BK und RK4236BKNS DuraRak.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Möglichkeit zum Wechseln zwischen Einschub-Bord und 1U-Schublade bietet Vielseitigkeit für verschiedene Aufbewahrungslösungen im Gehäuse.
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
483 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
6550 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
455 mm
Tiefe:
559 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
5700 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Verstellbares Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Rack-Kapazität:
1U
Weitere Suchbegriffe: startech 19 zoll fachboden, boden für serverschrank, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.