Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Dell EMC SFP-1G-SX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP1GSXEMCST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1GSXEMCST
EAN/GTIN:
     0065030883139
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange GarantieDer SFP1GSXEMCST ist ein Dell EMC SFP-1G-SX-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Dell EMC™ Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-SX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550m. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 850nm• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Multimode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 550m• MTBF: 53.972.659 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
90 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
31 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
53972659 h
Markenkompatibilität:
Dell
Kompatible Produkte:
SFP-1G-SX
Zertifizierung:
CE, FCC, UL, REACH
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
50 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.