Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper SFP-1GE-LX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper SFP-1GE-LX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10km
StarTech.com Juniper SFP-1GE-LX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10km
StarTech.com Juniper SFP-1GE-LX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10km
StarTech.com Juniper SFP-1GE-LX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10km
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP1GELXST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1GELXST
EAN/GTIN:
     0065030869409
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange GarantieDas SFP1GELXST ist ein Juniper SFP-1GE-LX-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Juniper®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-LX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 3092408 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
205 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3092408 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
49 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
56.6 mm
Höhe:
12.5 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.