Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
StarTech.com MSA Uncodiertes SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP10GBLRST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP10GBLRST
EAN/GTIN:
     0065030873437
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDer SFP10GBLRST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 10GBASE-LR-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM: JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
320 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.3 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
52 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ae
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.