Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX
StarTech.com MSA konformes SFP Transceiver Modul - 100BASE-ZX
Artikel-Nr.:
     C1880-SFP100BZXST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP100BZXST
EAN/GTIN:
     0065030873482
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
100 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 80 km | Lebenslange GarantieDer SFP100BZXST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 100BASE-ZX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 80 km und liefert zuverlässige 100-Mb-Ethernet-Konnektivität über Glasfaserkabel.Technische Daten:• Wellenlänge: 1550 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 80 km• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM: JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
200 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, UR
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
47 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
ZX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
80000 m
Wellenlänge:
1550 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll, Halb
Breite:
14 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.