Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
StarTech.com Juniper RX-550M-SFP kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-RX550MSFPST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RX550MSFPST
EAN/GTIN:
     0065030883054
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1 Gbit/s | Multimode | LC | 550m | Lebenslange GarantieDer RX550MSFPST ist ein Juniper RX-550M-SFP-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-SX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550m. Technische Spezifikationen:• Wellenlänge: 850nm• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s• Typ: Multimode• Anschlusstyp: LC Anschluss• Max. Übertragungsentfernung: 550m• MTBF: 53.972.659 Stunden• Stromverbrauch:• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): JaDieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden. SFPs von StarTech.comFür alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
344 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
53972659 h
Markenkompatibilität:
Wacholder
Kompatible Produkte:
RX-550M-SFP
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, UR
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
80 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
72 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.