Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
StarTech.com 4-Pfosten 8HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA K...
Artikel-Nr.:
     C1880-RK819WALLOH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK819WALLOH
EAN/GTIN:
     0065030848848
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Befestigen Sie Ihre Server oder Netzwerk Ausrüstung an der Wand in einem aufklappbaren Rack-Design für einfachen Zugang und WartungDas 8U Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK819WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.Das 8U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
24
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
24
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
548 mm
Paketgewicht:
17700 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
8U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
63.4 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
REACH, CE, UL, TAA
Breite:
555 mm
Tiefe:
603 mm
Höhe:
488 mm
Gewicht:
15100 g
Montagetiefe (max.):
502 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
635 mm
Höhe des Versandkartons:
548 mm
Weitere Suchbegriffe: Server, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, server rack, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.