Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 25HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
Artikel-Nr.:
     C1880-RK2536BKF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK2536BKF
EAN/GTIN:
     0065030841221
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Sichere Aufbewahrung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräten in diesem 25HE ServerschrankDieses Serverrack bietet 25U an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK- und AV-Geräte. Das Rack ist sehr robust und für ein Gesamtladegewicht von 800 kg ausgelegt.Problemloser Einbau von GerätenDieses Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen.Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 813 mm ändern. Hierdurch wird gewährleistet, dass Ihre normalen Rackmontage-Geräte in das Rack passen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.Das Rack verfügt über gebürstete Ports in der Deck- und Bodenplatte, wodurch Kabel leicht und sehr diskret in und aus dem Schrank heraus verlegt werden können. Für Ihre spezifische Konfiguration können Sie auch die Boden- und Deckplatte entfernen, und die Bodenanker am Rack ermöglichen es, Ihre Geräte zum zusätzlichen Schutz am Boden zu verankern.Schützen Sie Ihre Geräte, ohne sie zu versteckenDamit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Die Glastür sieht in jedem Serverraum gut aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte klar zu sehen, ohne hierzu das Rack öffnen zu müssen.Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenplatten mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.Sparen Sie Geld mit einem kosteneffektiven, kompakten VersandkartonZur Verringerung des Versandvolumens wird der Schrank in einem Flachpack-Karton ausgeliefert, wodurch sich Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Und weil das Rack effizient verpackt ist, können Sie den Schrank für einen späteren Gebrauch problemlos lagern.Maximale Bewegbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener RollenDer Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Serverrack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.Garantieren Sie, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufenPassive Kühlung (der Luftstrom im Rack wird durch die aus einem Gitter bestehende Hintertür und die vordere, belüftete Glastür erhöht) ist kosteneffektiv und sorgt dafür, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufen.In der Deckplatte sind quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen, in die Käfigmuttern passen. Hierdurch stehen Montagepunkte zur Verfügung, über die Sie weitere Geräte auf Ihrem Rack montieren können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
1075 mm
Verpackungstiefe:
1310 mm
Verpackungshöhe:
294 mm
Paketgewicht:
81646.56 g
Konformität mit Industriestandards:
DIN41491 Part I, EIA RS310-D, IEC297-2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
25U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
CE
Höhe:
1303 mm
Innere Breite:
465 mm
Innere Tiefe:
877.9 mm
Innenhöhe:
1116 mm
Gewicht:
68000 g
Montagetiefe (max.):
813 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,14*
€ 1.034,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,38*
€ 1.023,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,28*
€ 989,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,92*
€ 920,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.