Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
StarTech.com 4-Pfosten 22HE Server Rack, abschließbarer 19" Datenschrank für Computer / AV / IT-Ausrüstung, Büro / Heimnetzwerk-Rack mit Rollen & verstellbaren Montageschienen
Artikel-Nr.:
     C1880-RK2236BKF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK2236BKF
EAN/GTIN:
     0065030820752
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Sichere Aufbewahrung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräten in diesem 22HE ServerschrankDieses Serverrack bietet 22U an Platz in einem stylischen, sicheren Schrank für EIA-310-kompatible 19"-Rackmontage-Geräte wie z. B. Dell-, HP- und IBM-Server sowie TK- und AV-Geräte. Das Rack ist sehr robust und für ein Gesamtladegewicht von 800 kg ausgelegt.Problemloser Einbau von GerätenDieses Rack wurde mit verschiedenen Merkmalen konzipiert, die den Einbau sehr vieler Geräte ganz einfach machen.Durch einstellbare Montageschienen können Sie die Tiefe der Schienen leicht auf bis zu 830 mm ändern. Hierdurch wird gewährleistet, dass Ihre normalen Rackmontage-Geräte in das Rack passen. Durch die zusätzliche Tiefe ist auch Platz für zusätzliche Kabel und Energiemanagement hinter Ihren Geräten vorhanden.Das Rack verfügt über gebürstete Ports in der Deck- und Bodenplatte, wodurch Kabel leicht und sehr diskret in und aus dem Schrank heraus verlegt werden können. Für Ihre spezifische Konfiguration können Sie auch die Boden- und Deckplatte entfernen, und die Bodenanker am Rack ermöglichen es, Ihre Geräte zum zusätzlichen Schutz am Boden zu verankern.Schützen Sie Ihre Geräte, ohne sie zu versteckenDamit Sie Ihre Geräte sicher verschließen, aber trotzdem noch vollständig sehen können, ist dieses Rack mit einem stylischen Glasfenster an der Vordertür ausgestattet. Die Glastür sieht in jedem Serverraum gut aus und ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte klar zu sehen, ohne hierzu das Rack öffnen zu müssen.Das Rack ist außerdem mit entfernbaren Seitenplatten mit eigenen Schnellentriegelungsmechanismen ausgestattet, wodurch Sie schnell auf Ihre Geräte zugreifen können und sie trotzdem geschützt sind.Sparen Sie Geld mit einem kosteneffektiven, kompakten VersandkartonZur Verringerung des Versandvolumens wird der Schrank in einem Flachpack-Karton ausgeliefert, wodurch sich Ihre Versandkosten erheblich reduzieren. Und weil das Rack effizient verpackt ist, können Sie den Schrank für einen späteren Gebrauch problemlos lagern.Maximale Bewegbarkeit dank im Lieferumfang enthaltener RollenDer Schrank steht auf Rollen, wodurch ein problemloser Zugang zu den rückseitig montierten Geräten ermöglicht wird und er zudem leicht im Büro, Studio oder Serverraum verschoben werden kann. Höhe und Breite des Racks sind außerdem so ausgelegt, dass das Serverrack durch normale Türrahmen passt und somit problemlos in andere Räume gerollt werden kann.Garantieren Sie, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufenPassive Kühlung (der Luftstrom im Rack wird durch die aus einem Gitter bestehende Hintertür und die vordere, belüftete Glastür erhöht) ist kosteneffektiv und sorgt dafür, dass Ihre Geräte bei einer optimalen Temperatur laufen.In der Deckplatte sind quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen, in die Käfigmuttern passen. Hierdurch stehen Montagepunkte zur Verfügung, über die Sie weitere Geräte auf Ihrem Rack montieren können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
20
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
20
Montageset:
Ja
Verpackungsbreite:
1068 mm
Verpackungstiefe:
1175 mm
Verpackungshöhe:
292 mm
Paketgewicht:
75296.27 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
22U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Lenkrollen:
Ja
Zertifizierung:
REACH
Breite:
603 mm
Tiefe:
1005 mm
Höhe:
1112 mm
Innere Breite:
580 mm
Innere Tiefe:
990 mm
Gewicht:
62600 g
Montagetiefe (min.):
140 mm
Montagetiefe (max.):
830 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,07*
€ 823,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,26*
€ 809,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,19*
€ 782,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.