Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Netzwerkschrank mit 1HE Fachboden, 19" Aufklappbares Wand-Rack für Daten / AV / Elektronik / Computer, Rack-Gehäuse mit flexibler Belüftung
Artikel-Nr.:
     C1880-RK1232WALHM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1232WALHM
EAN/GTIN:
     0065030870436
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkgeräte mit diesem Wand Netzwerkschrank an der Wand und greifen Sie einfach über das klappbare Gehäuse darauf zuMit diesem 12HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte in einem sicheren Gehäuse an der Wand montieren, das hinten über ein Scharnier für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte verfügt. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 7,6 bis 60,5 cm und ist eine robuste Aufbewahtungslösung für Ihre Rackgeräte.Dieses Rack bietet mit 4-Pfosten-Montage Stabilität für Ihre schwersten Geräte und kann mit einer Gesamtkapazität von bis zu 90 kg mehr Gewicht pro HE als 2-Pfosten-Racks tragen.Sparen Sie in Ihrem Büro oder Serverraum PlatzSparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte oder für die Lagerung Ihrer Werkzeuge schafft.Greifen Sie einfach auf Ihre Server und Netzwerkgeräte zuDas Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht einfachen Zugriff auf Ihre Geräte und Kabel und verfügt über ein Scharnier auf der Rückseite, um das Gehäuse von der Wand wegzuklappen. Durch Drehen des Gehäuses um 180 Grad bei der Montage können Sie die Richtung des Scharniers umdrehen, sodass das Gehäuse je nach Wunsch nach links oder rechts aufklappt.Der 12HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten.Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.Sicherer Schutz Ihrer GeräteDieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperrbaren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Das Gehäuse ist dank 84.8 cm Tiefe auch für tiefere Geräte für die Rack-Montage geeignet.Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
50
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
50
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
890 mm
Verpackungstiefe:
640 mm
Verpackungshöhe:
785 mm
Paketgewicht:
59000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
90 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
REACH, CE
Breite:
610 mm
Tiefe:
854 mm
Höhe:
640 mm
Innere Breite:
595 mm
Innere Tiefe:
848 mm
Gewicht:
45100 g
Montagetiefe (min.):
60 mm
Montagetiefe (max.):
605 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
885 mm
Höhe des Versandkartons:
660 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,87*
€ 560,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.