Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
StarTech.com 4-Pfosten 12HE Aufklappbares Wandmontage Netzwerk Rack, 19" Open Frame Server Rack, 19.8" Tief, Wandmontage Swing Out Daten-Rack für IT / AV / Computer Geräte, TAA ...
Artikel-Nr.:
     C1880-RK1219WALLOH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK1219WALLOH
EAN/GTIN:
     650308488552
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Befestigen Sie Ihre Server oder Netzwerk Ausrüstung an der Wand in einem aufklappbaren Rack-Design für einfachen Zugang und WartungDas 12U Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK1219WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann.Das 12U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
48
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
48
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Verpackungshöhe:
718 mm
Paketgewicht:
20680 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA-310-D, EIA RS310-D
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
63.4 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
4-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
RoHS, CE, UL, TAA
Breite:
556 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
647 mm
Innere Tiefe:
505 mm
Gewicht:
18000 g
Montagetiefe (max.):
507.4 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
635 mm
Höhe des Versandkartons:
718 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.