Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau
StarTech.com REMOTETEST Netzwerkkabel-Tester Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-REMOTETEST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     REMOTETEST
EAN/GTIN:
     0065030777988
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Aufbewahrungstasche:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützte Steckverbinder:
BNC, RJ-11, RJ-45, USB
Testtyp:
Kontinuitätsprüfung, Kurzschlussprüfung, Übertragungstests
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
340 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
62 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.