Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
StarTech.com 2HE Wandmontage Netzwerkschrank klein - 19 Zoll Patchhalter/Rackschrank - Industriegehäuse/Industrieschrank für wandmontage - Serverschrank 35kg Tragkraft, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-RACK-2U-14-BRACKET
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RACK-2U-14-BRACKET
EAN/GTIN:
     0065030893886
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Industrie-Schrank
Industrieschrank
Patchpanel
Befestigen Sie Geräte mit einer Tiefe von bis zu 14 Zoll(35 cm), wie z. B. Patchpanels oder Netzwerk-Switches, an der WandDie 2HE 14 Zoll tiefe Wandhalterung für Patchpaneele ist eine robuste und zuverlässige Option zur Aufbewahrung von Geräten, mit der Sie Daten/IT-Geräte an der Wand befestigen können, um eine bessere und leichter zugängliche Betriebsumgebung zu schaffen. Sie ist die perfekte Lösung für Bereiche, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in SoHo-Umgebungen (Small Office, Home Office) oder in Serverräumen mit begrenztem Platzangebot, da sie keine Bodenfläche benötigt.Robuste Konstruktion & Einfache InstallationDie Halterung ist komplett aus Stahl gefertigt und eignet sich für die Wandmontage von Patchpanels oder anderen flachen 19 Zoll Geräten sowie für die Organisation von Kabeln oder Geräten in Ihrem Netzwerkschrank, Verkabelungsschrank, Backoffice oder IDF. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders hilfreich für die Haltbarkeit und Stabilität. Außerdem sind die Befestigungslöcher des Open Frame Wall Racks in einem Abstand von 40 cm angeordnet, so dass eine einfache und sichere Verankerung an der Wand in Ihrem vorhandenen Konstruktionsrahmen möglich ist.Inklusive MontagezubehörM6 Vierkantmuttern und Schrauben sind im Lieferumfang. Zusätzlich sind M5x25-Montageschrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie kein separates Montagematerial beschaffen müssen.Für das RACK-2U-14-BRACKET gilt eine lebenslange StarTech.com Garantie und kostenloser technischer SupportThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
12
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
3300 g
Rack-Kapazität:
2U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Produktdesign:
2-Säule
Breite:
498 mm
Tiefe:
356 mm
Höhe:
96 mm
Gewicht:
5000 g
Montagetiefe (max.):
300 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
530 mm
Höhe des Versandkartons:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, industrie schrank, patchpanel 2u, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.