Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4
StarTech.com Cisco QSFP-40G-LR4 kompatibel - QSFP+ Transceiver Modul - 40GBASE-LR4
Artikel-Nr.:
     C1880-QSFP40GLR4ST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     QSFP40GLR4ST
EAN/GTIN:
     0065030869317
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
40 Gbit/s | Single-Mode-Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange GarantieDas QSFP40GLR4ST ist ein Cisco QSFP-40G-LR4-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 40-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 40GBASE-LR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1270 nm bis 1330 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s• Typ: Single-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 10 km• MTBF: 1489426 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 2,5 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses QSFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1489426 h
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
92 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
75 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Schnittstelle:
QSFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.):
1270 nm
Tx-Wellenlänge (max.):
1330 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3ba
Duplex-System:
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
18.4 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,50*
€ 2.043,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,83*
€ 2.025,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,61*
€ 1.966,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,48*
€ 1.862,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,11*
€ 1.842,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.