Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux
StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux
StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux
StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux
StarTech.com PCI Express USB-C USB-A 2-Port Karte - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ C - Interner USB-Hub für Windows Mac und Linux
Artikel-Nr.:
     C1880-PEXUSB311AC3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB311AC3
EAN/GTIN:
     0065030887083
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
PCIe 3.0 | USB Typ C & USB Typ A | 5V 3A / 15W über USB-C | 5V 0,9A / 4,5W über USB-A | UASPMit dieser USB-3.2-Gen-2-Karte fügen Sie Ihrem Computer einen USB-C™-Port und einen USB-A-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu. Sie ermöglicht Ihnen die Erweiterung Ihres derzeitigen Systems durch Hinzufügen von zwei USB 3.2 Gen 2-Ports zu Ihrem Computer und verschafft Ihnen Zugang zu Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s pro Port. Die USB-3.1-Gen-2-(auch bekannt als USB 3.2 Gen 2)-PCIe-Zusatzkarte unterstützt mehrere Eingänge und liefert die optimale Bandbreite auch bei verbundenen Geräten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Zudem können Sie durch Hinzufügen eines USB-C- und eines USB-A-Ports zu Ihrem PC mühelos ältere, moderne und zukünftige USB-Geräte anschließen, ungeachtet des USB-Anschlusstyps. USB-3.2-Gen-2-Leistung Durch Erweiterung Ihres Computers um 10 Gbit/s-USB-Ports können Sie die Geschwindigkeit von USB 3.2 Gen 2 nutzen. So können Sie sicher sein, dass Sie sowohl für heutige als auch zukünftige Geräte mit USB-A und USB-C vorbereitet sind, die eine hohe Bandbreite erfordern. Mit Unterstützung für einen höheren Datendurchsatz ist diese USB 3.2 Gen 2-PCI Express-Karte eine Notwendigkeit für externe Festplatten, Laufwerksgehäuse und viele weitere USB-3.1-Peripheriegeräte. Darüber hinaus bietet die Erweiterungskarte mit SATA-Stromversorgung zusätzliche Stromversorgung für die USB-Anschlüsse (wenn die Stromversorgung der Hauptplatine nicht ausreicht) mit bis zu 5 V 3 A/15 W über den USB-C-Anschluss und 5 V 0,9 A/4,5 W über den USB-A-Anschluss Die Karte ist ideal für die Verwendung mit externen Hochleistungs-Speicherlösungen. Kompatibel mit älteren USB-Geräten Der Anschluss älterer Peripheriegeräte stellt kein Problem dar. Diese vielseitige USB 3.2 Gen 2-Karte mit zwei Ports ist abwärtskompatibel mit älteren USB 3.2 Gen 1/2.0-Geräten, die den gängigen USB Type-A-Port nutzen, sodass Sie zusätzliche Kosten und Aufwand durch den Ankauf neuer Geräte vermeiden können. Sie können auch ältere Geräte am USB-Type-C™-Port mit einer Vielzahl von USB-C-Kabeln und Adaptern anschließen. Einfache Installation Die USB-3.1-Karte ist mit zahlreichen Windows®-, macOS- und Linux®-Betriebssystemen kompatibel. Zudem beinhaltet der Lieferumfang der hochwertigen Karte Halterungen mit Standardprofil und mit niedriger Bauform. Dies erleichtert den Einbau in PCs und Server mit voller oder geringer Größe. Schnellere Übertragungsgeschwindigkeit mit UASP Die Karte unterstützt USB-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Allerdings können Sie bis zu 70 % schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten erzielen als mit herkömmlichen USB 3.0-Geräten, wenn die Geräte an einen Computer angeschlossen sind, der zusätzlich UASP unterstützt. Mit UASP können Sie das volle Potenzial einer SATA III-SSD oder -HDD erschließen. UASP wird von Windows® 8, macOS (10.8 oder höher) und Linux® unterstützt. Im Vergleich mit herkömmlichem USB 3.2 Gen 2 erbringt UASP in Tests bei maximaler Systemauslastung Leistungen mit 70 % schnellerer Lesegeschwindigkeit und bis zu 40 % schnellerer Schreibgeschwindigkeit. Bei den selben Spitzenwerten in Tests zeigte UASP zudem eine um 80 % niedrigere Ressourcennutzung des Prozessors. Das Modell PEXUSB311AC3 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2684396 h
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
123 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 3.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
81 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
48 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
ASMedia - ASM3142
Datenübertragungsrate (max):
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.