| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-PEXSAT34RH Herst.-Nr.: PEXSAT34RH EAN/GTIN: 731215166419 |
| |
|
| | |
| Fügen Sie einem Computer über einen PCI Express x2 Steckplatz 4 interne SATA III (6Gbit/s) Ports hinzuMit der 4-Port PCI Express 2.0 SATA Controllerkarte PEXSAT34RH mit HyperDuo werden einem Computer über einen PCIe-Steckplatz (x2) 4 AHCI SATA III-Ports hinzugefügt. Dies stellt somit mehrere interne 6-Gbit/s-Verbindungen mit leistungsfähigen Festplatten und Solid State-Laufwerken (SSDs) zur Verfügung.Die SATA-Karte bietet dank HyperDuo-Technologie SSD Auto-Tiering zum Ausgleich der Leistungsvorteile von SSD-Speichern mit den geringen Kosten und der großen Kapazität von Standardfestplatten. Durch die Kombination von SSD- und HDD-Laufwerken zu einem einzigen Datenträger (bis zu 3 SSD + 1 HDD) kann HyperDuo diskret im Hintergrund häufig abgerufene Dateien ermitteln und auf die schnelleren SSD-Laufwerke verschieben und so den Datendurchsatz um bis zu 80 % der Leistung von SSD-Laufwerken erhöhen. (Hinweis: Das automatische HyperDuo Storage Tiering-Merkmal ist kompatibel mit Computern, die ein BIOS nutzen.)Die PCIe SATA-Controllerkarte unterstützt Port Multiplier (PM), sodass mehrere SATA-Laufwerke über ein einziges Kabel an einen Port angeschlossen werden können - für 7 Laufwerke insgesamt (bis zu 4 Laufwerke über PM an einem Anschluss und jeweils ein einzelnes Laufwerk an den verbleibenden 3 Anschlüssen). Außerdem bietet die SATA-Controllerkarte eine effektive Hardware-RAID-Lösung mit nativer RAID (0, 1, 1+0)-Unterstützung.Durchsatz-BenchmarkLaufwerkkonfigurationDurchsatzLaufwerkgröße1 x HDD112,81 MB/s2 TB1 x SSD490,28 MB/s120 GB1 x HDD + 1 x SSD HyperDuo (sicherer Modus)489,28 MB/s2 TB1 x HDD + 2 x SSD HyperDuo (sicherer Modus)715,13 MB/s2 TBVerwendete Laufwerke:SSD: OCZ Vertex 3 Series 2,5 Zoll 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)HDD: Western Digital Caviar Green 3,5 Zoll 2 TB (WD20EARS)Verwendete Software:E/A-Messgerät, 256 KB sequenzieller Lesevorgang, Warteschlangentiefe = 10Die PCIe SATA-6GBit/s-Karte wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 5 - 50 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 70 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Breite des Versandkartons: | 381 mm | Höhe des Versandkartons: | 321 mm | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, RoHS | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA, Serial ATA III | Hostschnittstelle: | PCI Express | PCI-Express-Slots-Version: | 2.0 | Menge der internen SATA-Anschlüsse: | 4 | RAID Level: | 0, 1, 10, JBOD | Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s | SSD-Unterstützung: | Ja | Chipsatz: | Marvell - 88SE9230 | Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung: | 48 Bit | Betriebsanleitung: | Ja | Treiber enthalten: | Ja | PCI-Karten-Formfaktor: | Volle Höhe (Niedriges Profil) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Mac-Kompatibilität: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | Breite: | 120 mm | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 20 mm | Gewicht: | 49 g | Verpackungsbreite: | 145 mm | Verpackungstiefe: | 175 mm | Verpackungshöhe: | 32 mm | Paketgewicht: | 141 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, raid controller startech |
| | |
| |