Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
StarTech.com M2 PCIe SSD Adapter - x4 PCIe 3.0 NVMe / AHCI / NGFF / M-Key - Niedrigprofil und Vollprofil - SSD PCIe M.2 Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX4M2E1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4M2E1
EAN/GTIN:
     5057103090754
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Schließen Sie eine PCIe M.2 SSD (NVMe oder AHCI) über PCI Express an Ihren Computer an, um ultraschnellen Datenzugriff zu erhaltenErlangen Sie ultraschnellen Datenzugriff durch Hinzufügen eines PCIe M.2-SSDs zu Ihrem vorhandenen Computer. Mit diesem Adapter können Sie ein Hochgeschwindigkeits-4-Lane-M.2-SSD (PCIe-basiert), z. B. Samsung 950 Pro oder Samsung SM 951, zu einem PC mit einem freien x4-PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzufügen. Sie können das PCIe M.2 Laufwerk direkt am Adapter montieren, eine einfache und praktische Lösung zur Verbesserung der Systemleistung und Erweiterung des internen Speichers. Steigern Sie Systemgeschwindigkeit und Leistung Dank der Erweiterungskarte können Sie die Vorteile der schnellen Leistung und kompakten Größe von internen PCIe-M.2-Solid-State-Laufwerken vollständig nutzen. Der Adapter wird direkt an das Mainboard des Computers angeschlossen, um ein M.2-PCIe-basiertes SSD (NVMe oder ACHI) über ultraschnelles x4-PCIe zu unterstützen. Der Adapter ist kompatibel mit PCIe 3.0-Mainboards und zudem abwärts kompatibel mit PCIe 2.0 und PCIe 1.0. Mit dem M.2-PCIe-basierten Laufwerk verleiht der Adapter dem Computer eine deutliche Steigerung der Geschwindigkeit. Unterstützt PCIe-M-2-SSDs Der Adapter unterstützt PCIe 3.0 x4 NVMe (M Key) und PCIe-AHCI M.2-SSDs, einschließlich 2242, 2260, 2280 und 22110 Laufwerke. Der Erweiterungssteckplatzadapter unterstützt die gebräuchlichsten Laufwerksgrößen, einschließlich 110 mm, 80 mm, 60 mm und 42 mm. Leicht zu installieren Die Erweiterungskarte ist mit einer Full Profile-Halterung ausgestattet und wird mit einer Halbhöhen-/Low Profile-Halterung für die Installation in kompakten Computern geliefert. Der PEX4M2E1 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Rot
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
219 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
151 g
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard:
PCI 3.0
Breite:
121 mm
Tiefe:
179 mm
Höhe:
184 mm
Gewicht:
47 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Datenübertragungsrate (max):
8 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.