Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
StarTech.com 3 Port 800+400 FireWire PCI Express Schnittstellen Combo Karte - Low Profile
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX1394B3LP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1394B3LP
EAN/GTIN:
     5052584238794
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
SAS Controller
SAS Karte
Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 2 native FireWire 800-Anschlüsse über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.Diese 3-Port PCI Express FireWire-Karte ist mit einem Low-Profile-Slotblech für den Einbau in PCs mit kleinerem Gehäuse sowie mit einer optionalen Standard-Slotblech für den Einbau in PC-Standardgehäuse.Diese FireWire-Karte kann in einen PCIe-Steckplatz eingebaut werden und fügt zwei IEEE1394b (FireWire 800 - 9-polig)-Anschlüsse und einen IEEE1394a (FireWire 400 - 6-polig)-Anschluss hinzu, bietet Ihnen somit enorme Kompatibilität für eine breite Palette von FireWire-Geräten (z.B. DV-Camcorder, externe Festplatten, Digitalkameras usw.).Die 2x FireWire 800 and 1x FireWire 400 Karte hat ein systemeigenes (Einzelchip) PCI Express-Chipset, wodurch nicht nur schnellere und zuverlässigere, sondern auch kostengünstigere Performance im Vergleich zu Erweiterungskarten mit Brückenchips möglich ist.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
149905 h
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
331 mm
Höhe des Versandkartons:
237 mm
Mitgelieferte Kabel:
FireWire
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
200 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
IEEE 1394/Firewire
Erweiterungskarte Standard:
PCIe 1.1
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:
3
Anzahl FireWire 400-Anschlüsse:
1
Anzahl FireWire 800-Anschlüsse:
2
Breite:
58 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
43 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Chipsatz:
Texas Instruments - XIO2213B
Datenübertragungsrate (max):
0.8 Gbit/s
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.