Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
StarTech.com 10 m CAT6a Kabel - LSZH-Raucharm, Halogenfrei - 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel - SFTP Patchkabel - Schwarz - CAT6a Verlegekabel - Abgeschirmtes Netzwerkkabel/Ethernet Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-NLBK-10M-CAT6A-PATCH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NLBK-10M-CAT6A-PATCH
EAN/GTIN:
     0065030895897
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
CAT6a Ethernet Kabel, LSZH, 10 Gigabit RJ45 LAN Kabel, SFTP PatchkabelCat6a Ethernet Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH/LSOH, Raucharm, Halogenfrei) Abgeschirmte Kabel unterstützen Multi-Gigabit/Multi-Speed 1/2,5/5/10 Gbit/s Verbindungen. Es bietet robusten Schutz gegen elektromagnetische Störungen (EMV/RFI) und Rauschen und gewährleistet ein schnelles, sicheres und zuverlässiges Netzwerk.Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH) CAT6A Ethernet KabelLSZH Cat6a Netzwerkkabel sind umweltfreundlicher als PVC Kabel. Im Brandfall erzeugen LSZH Kabel geringe Mengen an korrosiven Dämpfen und Rauch. Niedrige Werte von beißenden Verbrennungsschadstoffen fördern eine bessere Sichtbarkeit, was zu einer sicheren und schnellen Evakuierung des Gebäudes durch Personal und Ersthelfer führt.100W Power over Ethernet (PoE++)Dieses leistungsstarke Ethernet Kabel erfüllt den IEEE 802.3bt-2018 Standard. Es unterstützt 100W PoE++ und bietet ausreichend Unterstützung für Typ 4 PoE-Geräte.RJ45 Stecker mit Snagless ClipsDas Cat6a Kabel hat Snagless Stecker. Die vergossenen Manschetten schützen die Lasche/Rastung an jedem RJ45 Stecker. Die Schutzmanschette verhindern, dass sich das Kabel bei der Kabelführung und/oder der Installation in Netzwerkgeräten verheddert.Die vergossenen Stecker haben integrierte Zugentlastungen, die scharfe Winkel zwischen Stecker und Kabel an den Anschlusspunkten verhindern.Dieses Produkt wird lebenslang unterstützt, inkl. kostenlosem, mehrsprachigem technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
340.3 g
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
357.4 g
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
AWG Kabelgröße:
27
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE++ (4PPoE)
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
100 W
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.