Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com N6PATC10MWH Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com N6PATC10MWH Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com N6PATC10MWH Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com N6PATC10MWH Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1880-N6PATC10MWH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6PATC10MWH
EAN/GTIN:
     0065030866644
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
384 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Paketgewicht:
404 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
650 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
ETL, CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.