Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
StarTech.com 1m Slim 3,5mm Klinken Stereo Verlängerungskabel - Stecker/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-MU1MMFS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU1MMFS
EAN/GTIN:
     0065030847940
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1m
klinke verlängerung
Vergrößern Sie den Verbindungsabstand zwischen Ihrem iPhone, MP3-Player oder anderen mobilen Audiogeräten und Ihren Kopfhörern oder Ihrer Stereoanlage

Das 3,5-mm-Kopfhörerverlängerungskabel (1 m) MU1MMFS verfügt über einen 3,5-mm-Audiostecker (1/8 Zoll TRS) an einem Ende und eine 3,5-mm-Audiobuchse (1/8 Zoll TRS) am anderen Ende, sodass Sie die Reichweite Ihrer Kopfhörer bis zum iPhone, MP3-Player oder andere mobile Audiogeräte und Ihr Stereosystem erweitern können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Kopfhörerverlängerungskabel über spritzgegossene PVC-Zugentlastung an jedem der 1/8-Zoll-TRS-Anschlüsse, sodass die Kabelendpunkte nicht stark geknickt werden können und das Risiko von Kabelschäden reduziert ist.

The StarTech.com Advantage

- Erweitert die Reichweite Ihrer Kopfhörer für Ihre mobilen Audiogeräten und Stereosystem
- Der einzigartige schlanke Stecker passt in die meisten 3,5-mm-Stereobuchsen von iPod und iPhone, ohne dass die Schutzhülle entfernt werden muss
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Material:
Aluminium, PVC
Gewicht:
14 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
7 mm
Paketgewicht:
19 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.