Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
StarTech.com USB C Dockingstation für Zwei Monitore mit 60 W Power Delivery für Windows Laptops - USB C auf HDMI / DVI Dock - USB-C 3.1 Gen 1 Dock mit Laden - Thunderbolt 3 Komp...
Artikel-Nr.:
     C1880-MST30C2HHPDU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MST30C2HHPDU
EAN/GTIN:
     0065030872690
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dockingstation | 60W PD | Zweimal HDMI/DVI | Kein Bildschirm Treiber SetupSteigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihren Windows®-Laptop mit USB-C™-Anschluss in eine vollwertige Workstation verwandeln. Diese USB-C-Dockingstation für zwei Monitore ermöglicht Ihnen das einfache Anschließen von zwei HDMI-Monitoren oder DVI-Monitoren (mit mitgelieferten Adaptern) mit einem USB-C Kabel, das Einrichten des Bildschirmtreibers ist nicht nötig. Dieses USB-C-Dock bietet einen Ladestrom von 60 W und fünf USB 3.0-Anschlüsse für den Anschluss von Geräten. Mit dem einfachen Einrichten von zwei Monitoren ist das Dock ideal für den Einsatz in Büro-Workstations geeignet.Einrichten einer Dual-Monitor-WorkstationMit dem USB-C-Dock können Sie zwei Monitore mit flexiblen Optionen verbinden. Verbinden mit:• 2 x HDMI-Monitore oder 2 x DVI-Monitore mit 1920 x 1200p bei 60 Hz• 1 x HDMI-Monitor + 1 x DVI-MonitorSie können auch einen einzelnen 4K-HDMI-Monitor anschließen.Anschließen von mehr GerätenIm Gegensatz zu einigen USB-C-Docks, die möglicherweise auf USB 2.0 zurückfallen und die Ethernet-Leistung einschränken, bietet dieses USB Type-C™-Dock eine vollständige Nutzung von USB 3.0 und der kompletten Netzwerkbandbreite. Dies ermöglicht schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bei der Verwendung Ihrer USB 3.0-Peripheriegeräte und unterstützt echten Gigabit-Ethernet-Netzwerkdurchsatz.Diese USB Type-C-Dockingstation bietet Ihnen fünf USB 3.0-Anschlüsse (1 USB-C und 4 USB-A inklusive 1 Port zum schnellen Laden), einen Gigabit Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot) sowie Audio- und Mikrofonanschlüsse.Ladestrom von 60 WMit der USB-C-Dockingstation mit Power Delivery können Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden (mit bis zu 60 W), während Ihre Geräte mit Strom versorgt werden.Schnelle und einfache EinrichtungDas Dock verfügt über eine automatische Treiberinstallation für eine einfache Einrichtung. Es funktioniert mit Windows-basierten Laptops mit USB-C-Anschluss, der den DP Alt-Modus und USB Power Delivery unterstützt.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas MST30C2HHPDU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweise:• Stellen Sie sicher, dass die Treiber, die Firmware und das Betriebssystem des Laptops auf dem neuesten Stand sind, bevor Sie die Dockingstation verwenden.• Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte und der Hardware-Spezifikation Ihres angeschlossenen Laptops ab.• Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops den DP Alt-Modus und USB Power Delivery für alle Funktionen des USB Type-C-Standards unterstützt.• Nicht alle Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des Thunderbolt 3-Standards. Stellen Sie sicher, dass der Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
259 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
287 mm
Höhe des Versandkartons:
304 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
2.0
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
157 mm
Verpackungstiefe:
267 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
1500 g
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
4.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
VIA/VLI - VL813, MegaChips - STDP4320, Realtek - RTL8153, C-Media - CM6533, Texas Instruments - TPS65983
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Plug:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.