Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
StarTech.com 4K USB-C oder USB-A Dockingstation Modul für Konferenztisch-Anschlussbox - 4k HDMI - 60W USB-C Power Delivery, 4x USB, RJ45
Artikel-Nr.:
     C1880-MOD4DOCKACPD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MOD4DOCKACPD
EAN/GTIN:
     0065030871075
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Docking Station
Dockingstation
Boardroom Dockingstation | 4K HDMI® | USB-C ™ und USB-A | USB-C StromversorgungSorgen Sie für Docking- und Videokonferenzfunktionen in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit diesem Laptop-Dockingmodul für die Konferenztisch-Konnektivitätsbox von StarTech.com ist Folgendes möglich:• Greifen Sie über eine einzige Verbindung auf das Display und die Peripheriegeräte Ihres Raums zu• Aufladen Ihrer Geräte über den USB-Schnellladeanschluss• Stromversorgung eines unterstützten USB-C-Laptops mit USB Power DeliveryAnschließen Ihres LaptopsIn modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Besprechungen müssen Sie möglicherweise Videokonferenzen mithilfe von Anwendungen wie Microsoft Teams, Zoom oder Google Hangouts einrichten. Im Gegensatz zu anderen Konferenzlösungen für Konferenzräume, die auf nur eine oder zwei Teamanwendungen begrenzt sind, können Sie mit diesem Modul Ihren eigenen Laptop verwenden, sodass Sie nicht auf eine bestimmte Plattform beschränkt sind.Schließen Sie einen USB-C- oder USB-A-Laptop an das Modul an und greifen Sie auf die Peripheriegeräte, Webcams, Lautsprecher, Mikrofone, das Netzwerk und die HDMI-Anzeige Ihres Raums zu. Mit diesem Dockingstation-Modul können Sie Ihren Laptop ganz einfach mit jedem Videokonferenzgerät in Ihrem Konferenzraum verbinden. Sie können mit anderen im Raum und auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.Benutzer, die nicht in der Lage sind, das Gerät anzuschließen oder schnell auf das Display zuzugreifen, können über den HDMI-Anschluss auf der Vorderseite einen Laptop direkt an das Display anschließen.AnpassbarDie Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung eines Sitzungssaals oder Gruppenraums immer mehr an Bedeutung. Mit den Dockingstationsmodulen von StarTech.com ist Folgendes möglich:• Anpassung an die speziellen Anforderungen eines kleinen, mittleren oder großen Raums• Installation an leicht zugänglichen Einbauorten• Einfache Integration in vorhandene und neue TeamhardwareSie können dieses Modul mit der mitgelieferten Tischhalterung als eigenständige Lösung oder als Zubehör in einem StarTech.com Einzelmodul-(BEZ4MOD)- bzw. Zweimodul-(BOX4MODULE)-Konferenzraumtisch-Anschlusskasten installieren (jeweils separat erhältlich).Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas Modell MOD4DOCKACPD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
61 mm
Gewicht:
588 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
273 mm
Höhe des Versandkartons:
246 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Montageblöcke enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl von Schrauben:
12
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
211 mm
Verpackungstiefe:
251 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
2100 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
60 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
EU, UK, US
Chipsatz:
DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL850G, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176, VIA Labs - VL813, Realtek - RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen:
Leistung
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.