Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI Adapterkabel - 3m - 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2HDMM3MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDMM3MB
EAN/GTIN:
     0065030865401
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres mDP-Computers an einen HDMI-Bildschirm mit diesem 3 Meter langen Kabel

Dieses 3 m lange Mini DisplayPort-auf-HDMI -Adapterkabel ermöglicht eine Einzelkabelverbindung von Ihrem mDP-fähigen Microsoft Surface Pro, MacBook oder Ultrabook zu einem HDMI-Monitor oder -Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist Thunderbolt-kompatibel, wenn er direkt an einen unterstützenden DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Anschluss angeschlossen wird.

Erstaunliche Bildqualität

Dieser Adapter funktioniert mit Ihrem 4K-HDMI-Bildschirm und -Videoquelle, um zu gewährleisten, dass die erstaunliche Bildqualität beibehalten wird. Beim Wechsel von Mini-DisplayPort auf HDMI bietet das Produkt das Vierfache der 1080p-Auflösung. 

Darüber hinaus ist der Adapter mit niedriger aufgelösten Bildschirmen und Videoquellen abwärtskompatibel. Mit Unterstützung für hochdefinierte 1080p- und 720p-Auflösungen können Sie Ihre bestehende Konfiguration für 4K-Video zukunftssicher gestalten.

Problemlose Einrichtung

Dieser mDP-zu-HDMI-Adapter wird direkt von Ihrer Mini-DisplayPort-Videoquelle an den HDMI-Anschluss Ihres Bildschirms angeschlossen und ermöglicht somit eine sehr einfache und unauffällige Installation. Im Gegensatz zu einigen Konverter-Dongles, die aktiven Strom und eigene Videokabel erfordern, benötigt der Adapter keine Stromquelle.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 3 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere oder längere Installationen bieten wir auch ein 1 Meter mDP-zu HDMI Kabel (MDP2HDMM1MB), ein 2 Meter-mDP-zu-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MB), und ein 5 Meter-MDP-zu-HDMI-Kabel (MDP2HDMM5MB) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Das MDP2HDMM3MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Reduzieren Sie Kabelsalat mit einem 3 m-Adapterkabel.
- Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
126 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
DisplayPorts-Version:
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
95.5 g
Tiefe:
3000 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.