Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
StarTech.com Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
Artikel-Nr.:
     C1880-MCM1110MMLC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MCM1110MMLC
EAN/GTIN:
     4053162878013
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Dieser LWL-Medienkonverter ist eine einfache, kostengünstige Methode zur Erweiterung Ihres Netzwerks über Gigabit-LWL. Er ist mit einem Multimodus-Transceiver ausgestattet und konvertiert eine Kupfer-RJ45-Ethernetverbindung in eine Gigabit-LWL-Verbindung zur Erweiterung Ihres Netzwerks über größere Entfernungen oder Verbindung von Workstations mit Switches. Der Konverter ist eine leistungsfähige erweiterte Netzwerklösung für Universitätsgelände, Unternehmen, Verwaltungseinrichtungen, Stadien oder andere Bereiche, in denen Netzwerkzugriff benötigt wird.

Kostengünstige Erweiterung und zuverlässige Leistung
Der Gigabit-LWL-Medienkonverter ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für Netzwerkerweiterungen über kürzere Entfernungen. Er verbindet ein Ethernet-Netzwerk mit entfernten Geräten über einen LWL-Backbone mit einer Reichweite von 550 m bei LWL-Schnittstelle. Der Medienkonverter ist mit einem strapazierfähigen Metallgehäuse ausgestattet und wurde für langfristige Leistung entwickelt.

Vielseitige Verbindungen für umfangreiche Kompatibilität
Der LWL-Medienkonverter ist vollständig kompatibel mit 10/100/1000Base-T-Ethernet-Netzwerken und unterstützt Auto Negotiation zur Überbrückung verschiedener Netzwerkgeschwindigkeiten und Geräte zu einem Gigabit-LWL-Netzwerk. Er bietet zuverlässige Verbindungen mit vorhandenen Netzwerken und Geräten, sodass Sie die Nutzung und Leistung von älteren Geräten optimieren können.

Der Multimodus-Transceiver kann entfernt werden, sodass Sie die Flexibilität haben, Ihren Transceiver künftig zu wechseln, um Ihren Netzwerkanforderungen gerecht zu werden.

Einfache Installation und kompakter Komfort
Der unverwaltete LWL-Medienkonverter bietet eine eigenständige Bauweise mit einfacher Plug and Play-Konfiguration, um eine schnelle und einfache Installation zu gewährleisten. Der kompakte Konverter bietet flexible Installationsoptionen, einschließlich einer Wandmontageoption, um Platz zu sparen.

Die MCM1110MMLC wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
284 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
556 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ N
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Optischer Kabelverbinder:
LC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
70 mm
Tiefe:
94 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
201 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle:
1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche:
1000Base-LX, 1000Base-SX
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Duplex-System:
Voll
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: startech medienkonverter, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.