Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
StarTech.com Laptop-Ständer - 2-in-1-Laptopständer oder Vertikalständer - Ideal für Ultrabooks & MacBook Pro/Air - Ergonomische, angewinkelte Tablethalterung für den Schreibtisc...
Artikel-Nr.:
     C1880-LTSTND2IN1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTSTND2IN1
EAN/GTIN:
     0065030891325
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Laptop Riser Stand | Neigbare und vertikale Montageoptionen | Für ultradünne Laptops 11 bis 15 ZollMit diesem 2-in-1 Laptop-Ständer aus Aluminium können Sie Ihren Laptop je nach Anwendung in zwei verschiedenen Positionen aufstellen. Sein ästhetisches Design bietet Funktionalität und sieht mit seinem silbernen Look elegant aus, sodass es zu Ihrem MacBook oder anderen ultradünnen Laptops passt. Durch die zwei austauschbaren Silikonhalterungen kann dieser Ständer Laptops mit einer Größe von 11" bis 15" (14 mm bis 16 mm Dicke) in aufrechter Position stützen, während sie vor Kratzern und Abnutzungen geschützt sind.Ergonomisches DesignDieser Laptop-Ständer bietet Ihnen passend zur Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes zwei Möglichkeiten der Montage Ihres Laptops. Verwenden Sie ihn als geneigten Laptop-Ständer, der Ihnen eine ergonomische geneigte Position für Ihren Laptop (17°) bietet oder als vertikalen Laptop-Ständer, um Platz zu sparen und Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten. Durch die mitgelieferte Halterung bietet dieser Ständer eine verbesserte Stabilität und Gewichtsverteilung für Ihren vertikal aufgestellten Laptop.Verbesserter LuftstromDurch seinen offenen Rahmen bietet dieser Laptop-Ständer eine verbesserte Luftzirkulation, sodass Ihre Geräte kühler bleiben, als wenn sie flach auf Ihrem Schreibtisch liegen würden.Zugang zu den AnschlüssenDer Laptop-Ständer aus Aluminium wurde mit einem offenen Rahmen entwickelt, damit Sie auf alle Anschlüsse Ihres Laptops leicht zugreifen können, um sie in beiden Aufstelloptionen mit Dockingstationen und anderen Peripheriegeräten verwenden zu können.Das LTSTND2N1 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
540 g
Neigungswinkelbereich:
0 - 17 °
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
11 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
15 "
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Breite:
167 mm
Tiefe:
233 mm
Höhe:
73 mm
Gewicht:
540 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
495 mm
Höhe des Versandkartons:
465 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.