Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Laptopständer - Verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
StarTech.com Laptopständer - Verstellbar
Artikel-Nr.:
     C1880-LTRISERP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTRISERP
EAN/GTIN:
     0065030875981
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Laptop-Halter
Arbeiten Sie komfortabel durch Positionierung Ihres Laptops näher an Augenhöhe - mit sechs Winkel-Einstellungen

Mit diesem tragbaren Laptop-Ständer können Sie die Position Ihres Laptops je nach Sichtlinie einstellen, um Ihren Komfort und Ihre Produktivität zu erhöhen. Er kann vollständig in sechs Winkeln verstellt werden und bietet ein kompaktes, leichtes Design, sodass Sie ihn mit Ihrem Laptop transportieren und Ihren Arbeitsplatz so jederzeit und unabhängig vom Arbeitsort optimieren können.

Stellen Sie Ihren Laptop auf den gewünschten Winkel ein

Durch Aufstellen Ihres Laptops mit einem guten Betrachtungswinkel vermeiden Sie Nacken- und Rückenbelastungen. Mit diesem Laptop-Ständer können Sie eine bessere Körperhaltung einnehmen und bequemer arbeiten. Zur individuellen Anpassung Ihres Arbeitsbereichs können Sie sechs Neigungswinkel einstellen (15°, 17°, 19°, 35°, 37° und 39°). Das Anpassen der Neigung Ihres Laptops sorgt außerdem für eine ergonomischere Tastaturposition.

Belüftete Basis verbessert die Luftzirkulation

Der einstellbare Winkel und das Design der Basis erhöhen den Luftstrom und halten Ihren Laptop kühl, während Sie ihn verwenden. Dieses passiv kühlende Design schützt Ihren Laptop geräuschlos vor Überhitzung und beugt unerwünschten Problemen durch Überhitzung vor, z. B. langsamer Leistung und Fehlfunktionen.

Kompatibel mit den meisten Laptops und Tablet-PCs

Das kompakte Design (287 mm x 210 mm) bietet eine stabile Auflage für Laptops, z. B. für MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo ThinkPad, HP, Asus oder Dell Ultrabook. Sie können diesen Laptop-Ständer auch verwenden, um Ihr Tablet in einer bequemen Position zu halten und so beide Hände frei zu haben, damit Sie tippen und wischen können.

Tragbares, leichtes und kompaktes Design bietet Komfort für unterwegs

Dieser tragbare Laptop-Ständer ist leicht zu transportieren, sodass Sie Ihren Arbeitsplatz an jedem Ort optimieren können. Der Ständer lässt sich einfach zusammenklappen und in der Laptoptasche transportieren. Er ist ultraflach (10 mm) und extrem leicht (358 g), ideal für den mobilen Einsatz.

Der LTRISERP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Bequemeres Arbeiten am Schreibtisch - ideal für Angestellte in Handel, Büros und Behörden
- Ideal für den mobilen Einsatz und zur Einrichtung eines komfortablen Arbeitsplatzes unabhängig vom Standort
- Verwenden Sie ihn im Home Office für mehr Ergonomie.
- Verwenden Sie ihn nicht nur als Laptop-Ständer, sondern auch für Ihre Tablets oder zum Lesen eines Buches.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
21 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
221 mm
Paketgewicht:
470 g
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 39 °
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität:
9 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
13 "
Zertifizierung:
TAA, REACH, CE
Breite:
287 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
372 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.