Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
StarTech.com HPE J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
Artikel-Nr.:
     C1880-J4858CST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     J4858CST
EAN/GTIN:
     0065030865289
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange GarantieDas J4858CST ist ein HPE J4858C-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s• Typ: Multimode Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 550 m• MTBF: 3.381.761 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Breite des Versandkartons:
254 mm
Warentarifnummer (HS):
85369010
Höhe des Versandkartons:
200 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Hot-Swap:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
3381761 h
Zertifizierung:
CE, FCC, UL
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
93 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
46 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
1250 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
550 m
Wellenlänge:
850 nm
Netzstandard:
IEEE 802.3z
Duplex-System:
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM):
Ja
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.