Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
StarTech.com 4 Port Serieller Hub, USB auf RS232/RS485/RS422 Adapter - Industrieller USB 2.0 auf DB9 Konverter Hub - IP30 Schutzklasse - Hutschienenmontierbar, 15kV ESD Schutz
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB234854I
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB234854I
EAN/GTIN:
     0065030878562
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie vier Anschlüsse hinzu, die drei serielle Protokolle unterstützen, um serielle Geräte einfach über USB mit Ihrem Computer zu verbinden, mit 15kV ESD-SchutzFügen Sie Ihrem Notebook oder Desktop-PC schnell und einfach vier zusätzliche COM-Anschlüsse hinzu. Dieser serielle USB-zu-RS232/422/485-Adapter ermöglicht es Ihnen, über einen externen USB-Anschluss eine Verbindung zu Ihren seriellen Geräten herzustellen.Unterstützt mehrere serielle ProtokolleDer vielseitige serielle Adapter wandelt einen einzigen USB-Anschluss in vier serielle RS232/RS422/RS485-Anschlüsse um, was es Ihnen ermöglicht, eine Vielzahl an seriellen Geräten, wie Sensoren, Barcodelesern und LED-Signage zu verbinden, zu überwachen und zu kontrollieren. Der Adapter unterstützt vier Betriebsmodi, einschließlich RS232, RS422, RS485 4-Leitung und 2-Leitung.Ideal für raue UmgebungenDer serielle Adapter eignet sich dank seines robusten IP30-geschützten Metall-Hubgehäuses ausgezeichnet dafür, die außergewöhnlich hohen Anforderungen in rauen und geschäftkritischen Umgebungen zu erfüllen. Er bietet 15-kV-ESD-Schutz und reduziert so Ausfallzeiten in Industrieumgebungen, in denen Verbindungen anfälliger für Geräuschabstrahlung und unerwartete Spannungsstöße sind.Der serielle Adapter bietet mit integrierten Wandbefestigungshalterungen und einem Trageschienen-Montage-Kit flexible Montagemöglichkeiten. Der Adapter verfügt darüber hinaus über eine Hostverbindung mit Schraubensicherung und einen USB-B-Anschluss mit Schraubensicherung auf dem mitgelieferten USB-Kabel, um versehentliche Verbindungstrennungen zu verhindern.Schneller DatentransferDer serielle Adapter ist mit Hochgeschwindigkeits-UARTs ausgestattet, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 921 Kbit/s im Betriebsmodus RS232/422/485 liefern.Der ICUSB234854I wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
FTDI - FT4232H
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Breite des Versandkartons:
410 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen:
Seriell
RS-232 port:
4
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
598 g
Breite:
116 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
382 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Druckanstiegsschutz:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,16*
€ 400,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.