Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
StarTech.com USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
StarTech.com USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
StarTech.com USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB2324852
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2324852
EAN/GTIN:
     0065030840965
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.Der ICUSB2324852 2 Port USB-auf-RS232/RS422/RS485-Seriell-Adapter mit COM-Speicherung ermöglicht den Anschluss jeglicher Art von seriellen Geräten an einen USB-fähigen Computer zur Kommunikation über einen RS232-, RS422- oder RS485-Anschluss. Der Adapter besitzt einen 9-poligen Stecker (DB9) sowie eine 5-polige Klemmleiste mit seriellem Stecker und einen DIP-Switch für die einfache Konfiguration mit minimalen Software-Anforderungen. Der Adapter unterstützt auch die gleichzeitige Verwendung von 2 Ports mit unterschiedlichen Protokollen, wie zum Beispiel RS-232 an Port 1 und RS-485 an Port 2 oder eine beliebige andere Kombination.Für eine bequeme und saubere Installation im Büro oder Industriebereich kann der RS232/RS422/RS485 USB-Adapter an der Wand montiert und über die Host-USB-Verbindung versorgt werden. Dadurch wird das seriell angeschlossene Gerät ebenfalls versorgt, ohne dass ein externer Netzadapter notwendig ist.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
LED-Anzeigen:
Leistung
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
329 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-A auf USB Typ-B
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
208 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
310 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Ausgangsspannung:
5 V
Hostschnittstelle:
USB Typ-B
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232/422/485
Breite:
44.2 mm
Tiefe:
82.3 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
300 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Chipsatz:
FTDI - FT2232H
Baudrate:
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
128 B
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ:
Nein, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.