Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
StarTech.com 16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB23216FD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB23216FD
EAN/GTIN:
     0065030864763
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in ReiheDas ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum Hinzufügen einer seriellen RS232-Option zu Ihrer industriellen Konfiguration. Dieser 16-Port-USB-auf-Seriell-Adapter-Hub ist mit einem stabilen Rackmontage-Gehäuse ausgestattet und unterstützt Reihenschaltung, sodass Sie mehrere Hubs miteinander verbinden können, um die Anzahl der seriellen Geräteanschlüsse zu erhöhen. Eine skalierbare Lösung für wechselnde Anforderungen Mithilfe dieses Rackmontage-USB-Seriell-Hubs (FTDI) können Sie 16 serielle Anschlüsse (RS232) über einen einzigen USB-Anschluss hinzufügen mit voller Kontrolle von Ihrem Desktopcomputer oder Laptop aus. Dank der Reihenschaltungsfunktion erhalten Sie eine kostengünstige und skalierbare Möglichkeit zur Steigerung der Anzahl Ihrer seriellen Anschlüsse und zur Erweiterung bei steigenden Anforderungen ohne erneute Investition in einen kostenintensiveren seriellen Hub. Der USB-Seriell-Hub bietet volle Kontrolle über die seriellen Komponenten von einem einzelnen Gerät aus und ist hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z. B. für industrielle Automatisierung, automatische SB-Kioske und die Überwachung von Kameras und Sicherheitssystemen. Integrierter Komfort Der Hub bietet COM-Port-Beibehaltung, wodurch die zugewiesenen Werte für die seriellen COM-Ports beibehalten werden. So wird sichergestellt, dass dem vom Adapter bereitgestellten Port automatisch dieselben Werte zugewiesen werden, falls er vom Hostcomputer getrennt und dann wieder angeschlossen wird. Der Hub ist mit einem zuverlässigen FTDI-USB-auf-Seriell-Chipsatz ausgestattet, der eine einfache Installation unter einer Vielzahl von Betriebssystemen ermöglicht. Entspricht den Anforderungen industrieller Umgebungen Dank des Vollmetallgehäuses passt dieser robuste Rackmontage-Hub in standardmäßige 19-Zoll-Server-Racks für eine effiziente, industrielle, serielle Lösung. Er unterstützt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C und unterstützt so selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen zuverlässige Leistung. Der USB-Seriell-Hub wird sowohl mit einem AC-Adapter als auch mit einer Klemmleistenstromversorgung geliefert, sodass vielseitige Stromversorgungsoptionen möglich sind. Der ICUSB23216FD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Rack-Einbau:
Ja
Chipsatz:
FTDI - FT232RL
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out):
256 B
Baudrate:
921.6 Kbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
49337 h
Breite des Versandkartons:
341 mm
Höhe des Versandkartons:
238 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
16
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen:
Seriell
RS-232 port:
16
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
451 mm
Verpackungshöhe:
61 mm
Paketgewicht:
2310 g
Breite:
120 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1550 g
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows XP Embedded
Stromverbrauch (max.):
36 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-65 - 150 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,35*
€ 696,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,11*
€ 648,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,68*
€ 599,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.