Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB31CM1A3CB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31CM1A3CB
EAN/GTIN:
     0065030888073
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
USB Hub
USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) | 3x USB-C | 1x USB-A | Festes 25 cm UmwickelkabelDieser 4-port USB-C Hub erweitert die Verbindungsmöglichkeiten eines USB-C Laptops. Dieser Hub verfügt über vier USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) fähige Anschlüsse, drei USB-C und einen USB-A, die Unterstützung für USB-Peripheriegeräte mit hoher Bandbreite ermöglichen. Verbinden Sie das befestigte USB-C Kabel mit einem USB Typ-C™ oder Thunderbolt™ 3/4 Anschluss, der sich am Host-Computer befindet, um den schnellen Anschluss von bis zu 4 Peripheriegeräten zu ermöglichen.Praktische Tragbarkeit und einfache EinrichtungDieser USB-C Hub ist ein kompaktes und federleichtes tragbares Verbindungszubehör für Laptops. Er bezieht bis zu 15 Watt Leistung vom Host Laptop. Der Hub ist busbetrieben und liefert bis zu 2A Leistung an jeden Anschluss.Das angeschlossene Kabel hat eine Länge von 25 cm. Dieses Kabel kann verstaut werden, wenn der Hub in einer Laptoptasche transportiert wird, was eine verknotungsfreie und tragbare Aufbewahrung ermöglicht.USB-C & USB-A KompatibilitätMit einem Typ-A und drei Typ-C Anschlüssen und einer Rückwärtskompatibilität mit USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 2.0 (480Mbit/s) unterstützt dieser USB Hub neue und ältere USB Geräte. Verbinden Sie Flash-Laufwerke, Video Capture Geräte und externe Festplatten mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10Gbit/s. Dieser USB Typ-C Hub steigert die Produktivität und bietet die Verbindungsmöglichkeiten, die für die effiziente Nutzung mehrerer Peripheriegeräte erforderlich sind.Problemlose Plug-and-Play InstallationDer 4-port USB Hub ist betriebssystemunabhängig. Er unterstützt alle Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS, ChromeOS, iPad OS und Android. Dieser Adapter ist Plug-and-Play und es wird keine Software oder Treiber benötigt.Dieses Produkt wird 3 Jahre lang unterstützt und bietet lebenslangen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
155 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
331 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
3
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
175 g
Energiequelle:
USB
Kabellänge:
0.25 m
Chipsatz:
Realtek - RTS5423, VIA - VL160
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.